金鵄製作所
NK茶投薬瓶(プリント目盛り)
瓶本体が茶色の為、遮光タイプの投薬瓶(水薬用、調剤用)。白色の目もりが印刷されているので、線が見やすい投薬瓶です。一般的な回して開けるタイプのノーマルキャップが付いています。
材質(本体)
PP
文字色
白字
材質(キャップ)
PE
色(フタ)
茶色(ブラウン)
色(本体)
茶色(ブラウン)
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63349878
B03A0-000BR
1箱(100mL×200本)
100
41×114
¥
13,780
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
63350009
BIN30NK
1袋(30mL×10本)
30
30×71
¥
590
¥
589
¥
648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
63349887
B03C0-000BR
1箱(200mL×100本)
200
52×141
¥
8,520
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
7日以内出荷
返品不可
63350018
BIN60NK
1袋(60mL×10本)
60
36×92
¥
620
¥
619
¥
681
(税込)
7日以内出荷
返品不可
63350027
BIN100NK
1袋(100mL×10本)
100
41×114
¥
850
¥
849
¥
934
(税込)
7日以内出荷
返品不可
63350036
BIN200NK
1袋(200mL×10本)
200
52×141
¥
960
¥
959
¥
1,055
(税込)
7日以内出荷
返品不可
63350045
BIN5005K
1袋(500mL×5本)
500
69×185
¥
1,140
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください