MFA-01 マスクフィットアドバイザー

MFA-01 マスクフィットアドバイザー - 山本光学MFA-01 マスクフィットアドバイザー - 山本光学MFA-01 マスクフィットアドバイザー - 山本光学

マスクフィットアドバイザー(MFA)は、マスク着用者自身がただしくマスクを装着できているか簡易に確認できる装置です。
安全と健康を管理する事業者側も、着用者のマスクフィットが確認できるため、着用者と管理側の双方にとってメリット

付属品センサープローブ1個、センサー接続コード1.0m1本、収納ケース、操作マニュアル(2つ折り、ケース収納用)、アルカリ乾電池(単4形)×2 ※お試し用のため、電池寿命が短い場合があります材質本体:AES、センサープローブ:AES/ポリイミド本体:ホワイト/ブルー、センサープローブ:グレー質量(g)258(本体・電池含む)測定項目圧力(絶対値)温度(℃)操作:0~40、保管:室温寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体(閉):168×120×26(突起部除く)、センサープローブ:15×65×14測定時間合計:約30秒、基準圧測定3秒 、<ENTRYモード>呼吸登録13秒、<ADVICE>密着度判定13秒電源電圧(V)3.0(アルカリ乾電池単4形2本)測定対象マスクと顔面の密着性の評価測定原理ピエゾ抵抗型の圧力センサによる圧力測定(基準圧とマスク内圧の変動差測定)通気抵抗(Pa)測定可能マスク:吸気抵抗値 25~70電池寿命約3か月RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63350088MFA-01
オープン
89,980
98,978(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする