曜日別特売

3枚刃 油穴付き超硬ドリル ADO-TRS 5Dタイプ

3枚刃 油穴付き超硬ドリル ADO-TRS 5Dタイプ - OSG(オーエスジー)3枚刃 油穴付き超硬ドリル ADO-TRS 5Dタイプ - OSG(オーエスジー)3枚刃 油穴付き超硬ドリル ADO-TRS 5Dタイプ - OSG(オーエスジー)3枚刃 油穴付き超硬ドリル ADO-TRS 5Dタイプ - OSG(オーエスジー)3枚刃 油穴付き超硬ドリル ADO-TRS 5Dタイプ - OSG(オーエスジー)

Rギャッシュにより、「スラスト抵抗の高さ」と「切りくずトラブル」という3枚刃ドリル特有の課題を解決しました。
2枚刃に匹敵する低抵抗と、細かく安定した切りくず形状を実現します。
切りくずをスムースに排出する広いチップポケット。
高い耐久性「EgiAsコーティング」を採用。

用途低炭素鋼、軟鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金剛、調質鋼、焼入鋼(45~50HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、チタン合金(タイプにより対応被削材は異なります)の穴あけ材質超硬刃数3タイプ5D表面処理EgiAsコーティング給油方式オイルホール有ねじれ角(°)30直径許容差h8内容量1本
注意
※コーティングに色むらが発生する場合がありますが、性能上は全く問題ありません。
※切削条件表は、水溶性切削油剤を使用する場合のものです。
※水溶性切削油剤は、希釈倍率20倍以下の良質のものをご使用下さい。
※不水溶性切削油剤または20 倍を超える水溶性切削油剤の時は、切削速度を30%程度下げて下さい。
※ドリル装着に際しては、傷や汚れのないコレットを用い、ドリルの振れは0.02mm以下に、抑えて下さい。
※被削材の保持はしっかりと行い、変形、たわみ、振動が起こらない状態にして下さい。
110件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
直径(Φmm)
溝長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63351348ADO-TRS-5D 3783273
19,500
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
63351357ADO-TRS-5D 3.3863.3304
20,300
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
63351366ADO-TRS-5D 3.5863.5324
20,300
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
63351375ADO-TRS-5D 3.66863.66334
20,400
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
63351384ADO-TRS-5D 4864364
20,400
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
63351393ADO-TRS-5D 4.2954.2386
20,900
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
63351409ADO-TRS-5D 4.5954.5416
20,900
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
63351418ADO-TRS-5D 4.6954.6426
21,400
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
63351427ADO-TRS-5D 5955456
21,400
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
63351436ADO-TRS-5D 5.11005.1416
22,700
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
63351445ADO-TRS-5D 5.21005.2426
22,700
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
63351454ADO-TRS-5D 5.31005.3436
22,700
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
63351463ADO-TRS-5D 5.41005.4446
22,700
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
63351479ADO-TRS-5D 5.51005.5446
22,700
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
63351488ADO-TRS-5D 5.61005.6456
24,000
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
63351497ADO-TRS-5D 5.71005.7466
24,000
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
63351506ADO-TRS-5D 5.81005.8476
24,000
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
63351515ADO-TRS-5D 5.91005.9486
24,000
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
63351524ADO-TRS-5D 61006486
24,000
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
63351533ADO-TRS-5D 6.11096.1498
24,000
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
63351549ADO-TRS-5D 6.21096.2508
24,000
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
63351558ADO-TRS-5D 6.31096.3518
24,000
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
63351567ADO-TRS-5D 6.41096.4528
24,000
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
63351576ADO-TRS-5D 6.51096.5528
24,000
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
63351585ADO-TRS-5D 6.61096.6538
25,400
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
63351594ADO-TRS-5D 6.71096.7548
25,400
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
63351603ADO-TRS-5D 6.81096.8558
25,400
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
63351619ADO-TRS-5D 6.91096.9568
25,400
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
63351628ADO-TRS-5D 71097568
25,400
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
63351637ADO-TRS-5D 7.11187.1578
26,800
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
63351646ADO-TRS-5D 7.21187.2588
26,800
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
63351655ADO-TRS-5D 7.31187.3598
26,800
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
63351664ADO-TRS-5D 7.381187.38608
26,800
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
63351673ADO-TRS-5D 7.41187.4608
26,800
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
63351689ADO-TRS-5D 7.51187.5608
26,800
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
63351698ADO-TRS-5D 7.61187.6618
28,300
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
63351707ADO-TRS-5D 7.71187.7628
28,300
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
63351716ADO-TRS-5D 7.81187.8638
28,300
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
63351725ADO-TRS-5D 7.91187.9648
28,300
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
63351734ADO-TRS-5D 81188648
28,300
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
63351743ADO-TRS-5D 8.11288.16510
29,700
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
63351759ADO-TRS-5D 8.21288.26610
29,700
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
63351768ADO-TRS-5D 8.31288.36710
29,700
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
63351777ADO-TRS-5D 8.41288.46810
29,700
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
63351786ADO-TRS-5D 8.51288.56810
29,700
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
63351795ADO-TRS-5D 8.61288.66910
31,300
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
63351804ADO-TRS-5D 8.71288.77010
31,300
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
63351813ADO-TRS-5D 8.81288.87110
31,300
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
63351829ADO-TRS-5D 8.91288.97210
31,300
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
63351838ADO-TRS-5D 912897210
31,300
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする