BOSCH(ボッシュ)
充電器
(1件のレビュー)
コンパクト且つケーブルを本体に巻きつけて収納可能なデザインです。
用途
ボッシュ10.8Vリチウムイオンバッテリーの充電。
質量(g)
0.45
使用温度範囲(℃)
0~+45
充電時間(分)
10.8V2.0Ahバッテリー約24(空→80%ターボ充電)/約35(空→フル充電)、10.8V3.0Ahバッテリー約36(空→80%ターボ充電)/約50(空→フル充電)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源(V)
適合バッテリー
長さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63352784
GAL12V-40
100V(50-60Hz)
ボッシュ10.8Vリチウムイオンバッテリー
151
115
72
¥
11,000
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください