アイトス
レディースジャケット AZ-161
作業も接客も出来る。機能性に優れたビジネススーツ型ワークウェア
収納力抜群多ポケット仕様
軽くて着心地抜群
特殊撥水
高いストレッチ性
家庭で洗える
種別
ジャケット
機能
撥水、軽量、ストレッチ
混率(%)
ポリエステル56、複合繊維44
仕様
左裾スマホポケット、胸ポケット、脇隠しポケット、袖本開き、左胸内ポケット、右胸内ポケット、右裾大型内ポケット
内容量
1着
注意
※この生地は海外生地のため、色ブレが発生する事も御座いますのでご了承ください
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
色番
着丈(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
胸囲(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63650187
AZ-161
ネイビー
S
008
64
36.5
56.5
86
¥
17,800
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
63650196
AZ-161
ネイビー
M
008
64
37.5
57.5
90
¥
17,800
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
63650205
AZ-161
ネイビー
L
008
65
38.5
58.5
94
¥
17,800
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
63650214
AZ-161
ネイビー
LL
008
66
39.5
59.5
98
¥
17,800
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63650223
AZ-161
ネイビー
3L
008
66
40.5
59.5
102
¥
18,100
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
63650239
AZ-161
ネイビー
4L
008
66
41.5
59.5
106
¥
18,300
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
3日以内出荷
63650248
AZ-161
ネイビー
5L
008
66
44
59.5
116
¥
18,800
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
3日以内出荷
63650257
AZ-161
ブラック
S
010
64
36.5
56.5
86
¥
17,800
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63650266
AZ-161
ブラック
M
010
64
37.5
57.5
90
¥
17,800
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
63650275
AZ-161
ブラック
L
010
65
38.5
58.5
94
¥
17,800
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
63650284
AZ-161
ブラック
LL
010
66
39.5
59.5
98
¥
17,800
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
63650293
AZ-161
ブラック
3L
010
66
40.5
59.5
102
¥
18,100
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
63650309
AZ-161
ブラック
4L
010
66
41.5
59.5
106
¥
18,300
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
3日以内出荷
63650318
AZ-161
ブラック
5L
010
66
44
59.5
116
¥
18,800
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください