アイトス
ストレッチパンツ(男女兼用) AZ-162
作業も接客も出来る。機能性に優れたビジネススーツ型ワークウェア
収納力抜群多ポケット仕様
軽くて着心地抜群
特殊撥水
高いストレッチ性
家庭で洗える
種別
ジャケット
機能
撥水、軽量、ストレッチ
混率(%)
ポリエステル56、複合繊維44
仕様
ヒップポケット、ウエストシャーリング、右脇サブポケット
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
裾上げ
可
内容量
1本
注意
※この生地は海外生地のため、色ブレが発生する事も御座いますのでご了承ください
バスケットに入れる
30
件中 1~30件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
色番
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
股下(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63650327
AZ-162
ベージュ
3S
002
62~78
89
75
¥
9,300
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
63650336
AZ-162
ベージュ
SS
002
67~82
93
75
¥
9,300
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
63650345
AZ-162
ベージュ
S
002
72~86
97
78
¥
9,300
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
63650354
AZ-162
ベージュ
M
002
77~90
101
80
¥
9,300
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
63650363
AZ-162
ベージュ
L
002
82~94
105
80
¥
9,300
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
63650379
AZ-162
ベージュ
LL
002
87~99
110
80
¥
9,300
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
63650388
AZ-162
ベージュ
3L
002
92~104
115
80
¥
9,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
63650397
AZ-162
ベージュ
4L
002
97~109
120
80
¥
9,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
63650406
AZ-162
ベージュ
5L
002
102~119
130
80
¥
9,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
63650415
AZ-162
ベージュ
6L
002
112~129
140
80
¥
10,300
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
63650424
AZ-162
ネイビー
3S
008
62~78
89
75
¥
9,300
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
63650433
AZ-162
ネイビー
SS
008
67~82
93
75
¥
9,300
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
63650449
AZ-162
ネイビー
S
008
72~86
97
78
¥
9,300
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
63650458
AZ-162
ネイビー
M
008
77~90
101
80
¥
9,300
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
63650467
AZ-162
ネイビー
L
008
82~94
105
80
¥
9,300
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
63650476
AZ-162
ネイビー
LL
008
87~99
110
80
¥
9,300
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
63650485
AZ-162
ネイビー
3L
008
92~104
115
80
¥
9,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
63650494
AZ-162
ネイビー
4L
008
97~109
120
80
¥
9,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
63650503
AZ-162
ネイビー
5L
008
102~119
130
80
¥
9,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
63650519
AZ-162
ネイビー
6L
008
112~129
140
80
¥
10,300
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
63650528
AZ-162
ブラック
3S
010
62~78
89
75
¥
9,300
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
63650537
AZ-162
ブラック
SS
010
67~82
93
75
¥
9,300
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
63650546
AZ-162
ブラック
S
010
72~86
97
78
¥
9,300
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
63650555
AZ-162
ブラック
M
010
77~90
101
80
¥
9,300
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
63650564
AZ-162
ブラック
L
010
82~94
105
80
¥
9,300
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
63650573
AZ-162
ブラック
LL
010
87~99
110
80
¥
9,300
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
63650589
AZ-162
ブラック
3L
010
92~104
115
80
¥
9,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
63650598
AZ-162
ブラック
4L
010
97~109
120
80
¥
9,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
63650607
AZ-162
ブラック
5L
010
102~119
130
80
¥
9,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
63650616
AZ-162
ブラック
6L
010
112~129
140
80
¥
10,300
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください