アイトス
カーゴパンツ(ノータック)(男女兼用) AZ-9151
ストレッチ素材&スポーツ3D設計で全身の運動性能が大幅にアップ
人に優しい、地球に優しい、新しい仕事服
環境に配慮したAITOZ eco productの商品です
仕様
ファスナー、バックシャーリング
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
カーゴパンツ
混率(%)
ポリエステル100
機能
帯電防止、ストレッチ
裾上げ
可
内容量
1本
全30種類を絞り込む
色
シルバーグレー
ネイビー
ブラック
サイズ
選択してください
3L
3S
4L
5L
6L
L
LL
M
S
SS
ウエスト(cm)
選択してください
62~67
67~72
72~77
77~82
82~87
87~92
92~97
97~102
102~112
112~122
30種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
色番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63655157
AZ-9151
シルバーグレー
3S
76
62~67
003
¥
8,600
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
63655166
AZ-9151
シルバーグレー
SS
76
67~72
003
¥
8,600
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
63655175
AZ-9151
シルバーグレー
S
80
72~77
003
¥
8,600
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
63655184
AZ-9151
シルバーグレー
M
80
77~82
003
¥
8,600
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
63655193
AZ-9151
シルバーグレー
L
80
82~87
003
¥
8,600
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
63655209
AZ-9151
シルバーグレー
LL
80
87~92
003
¥
8,600
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
63655218
AZ-9151
シルバーグレー
3L
80
92~97
003
¥
8,900
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
63655227
AZ-9151
シルバーグレー
4L
80
97~102
003
¥
8,900
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
63655236
AZ-9151
シルバーグレー
5L
80
102~112
003
¥
9,100
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
63655245
AZ-9151
シルバーグレー
6L
80
112~122
003
¥
9,600
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
63655254
AZ-9151
ネイビー
3S
76
62~67
008
¥
8,600
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
取扱停止中
裾上げ可
63655263
AZ-9151
ネイビー
SS
76
67~72
008
¥
8,600
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
取扱停止中
裾上げ可
63655279
AZ-9151
ネイビー
S
80
72~77
008
¥
8,600
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
63655288
AZ-9151
ネイビー
M
80
77~82
008
¥
8,600
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
63655297
AZ-9151
ネイビー
L
80
82~87
008
¥
8,600
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
63655306
AZ-9151
ネイビー
LL
80
87~92
008
¥
8,600
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
63655315
AZ-9151
ネイビー
3L
80
92~97
008
¥
8,900
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
63655324
AZ-9151
ネイビー
4L
80
97~102
008
¥
8,900
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
63655333
AZ-9151
ネイビー
5L
80
102~112
008
¥
9,100
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
取扱停止中
裾上げ可
63655349
AZ-9151
ネイビー
6L
80
112~122
008
¥
9,600
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
63655358
AZ-9151
ブラック
3S
76
62~67
010
¥
8,600
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
63655367
AZ-9151
ブラック
SS
76
67~72
010
¥
8,600
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
63655376
AZ-9151
ブラック
S
80
72~77
010
¥
8,600
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
63655385
AZ-9151
ブラック
M
80
77~82
010
¥
8,600
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
63655394
AZ-9151
ブラック
L
80
82~87
010
¥
8,600
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
63655403
AZ-9151
ブラック
LL
80
87~92
010
¥
8,600
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
63655419
AZ-9151
ブラック
3L
80
92~97
010
¥
8,900
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
63655428
AZ-9151
ブラック
4L
80
97~102
010
¥
8,900
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
63655437
AZ-9151
ブラック
5L
80
102~112
010
¥
9,100
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
63655446
AZ-9151
ブラック
6L
80
112~122
010
¥
9,600
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください