アイトス
長袖ブルゾン(空調服TM)(男女兼用)(服のみ) AZ-50299
ストレッチ素材&スポーツ3D設計で全身の運動性能が大幅にアップ
セット内容
服のみ
混率(%)
ポリエステル100
機能
遮熱、清涼感、軽量
仕様
ドットボタン、ポケットファスナー、コイル、保冷剤ポケット
内容量
1着
注意
※ご使用になられる際は別売りのファン、バッテリーなどデバイスが必要です
全27種類を絞り込む
色
カーキ
シルバー
ネイビー
サイズ
選択してください
3L
4L
5L
6L
L
LL
M
S
SS
27種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
色番
着丈(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
胸囲(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63655814
AZ-50299
ネイビー
SS
008
60
46
52
108
¥
5,900
¥
5,890
¥
6,479
(税込)
3日以内出荷
63655909
AZ-50299
カーキ
SS
025
60
46
52
108
¥
5,900
¥
5,890
¥
6,479
(税込)
3日以内出荷
63655918
AZ-50299
カーキ
S
025
62
48
54
112
¥
5,900
¥
5,890
¥
6,479
(税込)
3日以内出荷
63655726
AZ-50299
シルバー
SS
003
60
46
52
108
¥
5,900
¥
5,890
¥
6,479
(税込)
取扱停止中
63655735
AZ-50299
シルバー
S
003
62
48
54
112
¥
5,900
¥
5,890
¥
6,479
(税込)
取扱停止中
63655744
AZ-50299
シルバー
M
003
64
50
57
116
¥
5,900
¥
5,890
¥
6,479
(税込)
取扱停止中
63655753
AZ-50299
シルバー
L
003
66
52
59
120
¥
5,900
¥
5,890
¥
6,479
(税込)
取扱停止中
63655769
AZ-50299
シルバー
LL
003
68
54
60
124
¥
5,900
¥
5,890
¥
6,479
(税込)
取扱停止中
63655778
AZ-50299
シルバー
3L
003
70
56
61
132
¥
6,000
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
取扱停止中
63655787
AZ-50299
シルバー
4L
003
70
58
62
140
¥
6,100
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
取扱停止中
63655796
AZ-50299
シルバー
5L
003
70
60
62
148
¥
6,200
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
取扱停止中
63655805
AZ-50299
シルバー
6L
003
70
62
62
156
¥
6,500
¥
6,490
¥
7,139
(税込)
取扱停止中
63655823
AZ-50299
ネイビー
S
008
62
48
54
112
¥
5,900
¥
5,890
¥
6,479
(税込)
取扱停止中
63655839
AZ-50299
ネイビー
M
008
64
50
57
116
¥
5,900
¥
5,890
¥
6,479
(税込)
取扱停止中
63655848
AZ-50299
ネイビー
L
008
66
52
59
120
¥
5,900
¥
5,890
¥
6,479
(税込)
取扱停止中
63655857
AZ-50299
ネイビー
LL
008
68
54
60
124
¥
5,900
¥
5,890
¥
6,479
(税込)
取扱停止中
63655866
AZ-50299
ネイビー
3L
008
70
56
61
132
¥
6,000
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
取扱停止中
63655875
AZ-50299
ネイビー
4L
008
70
58
62
140
¥
6,100
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
取扱停止中
63655884
AZ-50299
ネイビー
5L
008
70
60
62
148
¥
6,200
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
取扱停止中
63655893
AZ-50299
ネイビー
6L
008
70
62
62
156
¥
6,500
¥
6,490
¥
7,139
(税込)
取扱停止中
63655927
AZ-50299
カーキ
M
025
64
50
57
116
¥
5,900
¥
5,890
¥
6,479
(税込)
取扱停止中
63655936
AZ-50299
カーキ
L
025
66
52
59
120
¥
5,900
¥
5,890
¥
6,479
(税込)
取扱停止中
63655945
AZ-50299
カーキ
LL
025
68
54
60
124
¥
5,900
¥
5,890
¥
6,479
(税込)
取扱停止中
63655954
AZ-50299
カーキ
3L
025
70
56
61
132
¥
6,000
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
取扱停止中
63655963
AZ-50299
カーキ
4L
025
70
58
62
140
¥
6,100
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
取扱停止中
63655979
AZ-50299
カーキ
5L
025
70
60
62
148
¥
6,200
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
取扱停止中
63655988
AZ-50299
カーキ
6L
025
70
62
62
156
¥
6,500
¥
6,490
¥
7,139
(税込)
取扱停止中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください