アイトス
感染防止パンツ AZ-56307
ストレッチ素材&スポーツ3D設計で全身の運動性能が大幅にアップ
仕様
目止めテープ、反射テープ、総ゴム仕様
材質
3層ミニリップ、平織り、ナイロン100%
色
ネイビー
色番
008
内容量
1本
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63657038
AZ-56307
S
72
70~76
¥
20,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
63657047
AZ-56307
M
75
76~82
¥
20,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
63657056
AZ-56307
L
78
82~88
¥
20,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63657065
AZ-56307
LL
83
88~94
¥
20,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
63657074
AZ-56307
3L
83
96~102
¥
21,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
63657083
AZ-56307
4L
84
102~108
¥
21,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
63657099
AZ-56307
5L
86
112~118
¥
21,400
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください