100V/200V判別可能(裸線のみ)。接触(裸線)/非接触(被覆線)対応。感度調整ボリューム付(無段階)。先端LEDライト搭載。AC/DC両用(DCは裸線のみ)。先端、持ち手部分は絶縁性を考慮したラバー仕様。
用途非接触式(AC)と接触式(AC/DC)の通電状況を簡単操作でチェックするペンサイズの検電器です使用温度範囲(℃)0~+40電源LR-44(1.5V)×2測定方式接触、非接触保存温度(℃)-10~+50機能照明ボタンを押すたびにLED照明のON/OFFが可能ディスプレイ光検電範囲(V)接触式電圧検出範囲/5~1000、非接触式電圧検出範囲/30~1000感度調整本体裏面のボリュームにより検出電圧の感度調整が可能 (非接触モード時のみ有効)保存湿度(%)75RH以下(但し、結露のないこと)対象電線交流/直流両用使用環境湿度(%)75RH以下(但し、結露のないこと)検出範囲接触式電圧:AC7V~1000V DC5V~1000V、非接触式電圧:AC30V~1000V絶縁耐圧(V)AC2000/1分間(検知部-スイッチ間)内容量1台