曜日別特売

マグネット付デジタルテスタ

マグネット付デジタルテスタ - JAPPYマグネット付デジタルテスタ - JAPPY
(1件のレビュー)

薄型で多機能。本体背面内蔵の磁石で金属面への貼付可能。電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能を搭載。テストリード本体収納タイプでも、約12.5mmの薄型サイズ。非接触検電機能付き。

用途電圧測定や抵抗の測定など、電気の測定にご使用いただけるマルチメーターです使用温度範囲(℃)0~+40表示液晶、最大表示”3999”外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×127×12.5保存温度(℃)-10~+60使用電池CR2032 (3V) リチウム電池×1個サンプリング3回/秒レンジ切替オートレンジ動作原理二重積分方式オートパワーオフ約30分(解除可能)電池寿命約120時間極性表示自動切替、”-”のみ表示保存湿度(%)70RH以下(ただし結露のないこと)使用環境湿度(%)80RH以下(ただし結露のないこと)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63353247M-03FBM-JP約101(電池含む)
4,700
4,498
4,948(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63353247
2023-10-14
用途: 導通確認や電圧計測

導通確認の音が小さく、騒音がある工場などでは何も聞こえない。
綺麗にテストリード線がしまえるのは良いが、思ったより面倒。長期間しまっておく分にはいいかも知れません。
背面マグネットで鉄に貼り付けられるのは良いです。
思い切って高めのテスターを買ってみたものの、少し値段に見合わない買い物になってしまい残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする