JAPPY
検相・検電器
被覆電線に電圧クリップを挟まない新方式の検相器。細いテストプローブで過密な配線場所でも検相可能。検相の経過と結果が目(LED)と耳(電子音)で確認可能。
用途
三相三線、三相四線式配電線での相順(起電力の発生する順番)の確認にご使用いただけます
周波数(Hz)
45~65
電源
単4乾電池(1.5V) × 2個
適合規格
IEC 61010-1 CAT.Ⅲ 1000V AC準拠 IEC 61010-1 CAT.Ⅳ 600V AC準拠
保護等級
IP53準拠
測定モード
検相モード、検電モード
オートパワーオフ
約5分
電池寿命
約150時間 (※アルカリ乾電池使用時)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用電圧範囲(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63353256
VP-01U-JP
AC100~1000
¥
9,200
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
クリップ不要!触るだけの検相方式!VP-01U-JP
参考になった