アキレス
エレフィールマットNV-R
ローコストタイプの導電性マット。導電マットの基本性能を維持。改正 RoHS指令10物質(RoHS2)に適合。
用途
静電気対策エリアの作業台や保管棚のマットとして。
幅(mm)
910
厚さ(mm)
1.5
色
グリーン
長さ(m)
10
寸法(幅W×長さL)(mm)
910×10000
接地抵抗(Ω)
(EPA)10
6
≦R≦10
8
(IEC61340-5-1/5-2要求範囲内)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1巻(10m)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※接地してご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63354988
SKY-40R
¥
47,000
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200