曜日別特売

1300N嫌気性封着剤 TB1322N-50G

1300N嫌気性封着剤 TB1322N-50G - スリーボンド1300N嫌気性封着剤 TB1322N-50G - スリーボンド1300N嫌気性封着剤 TB1322N-50G - スリーボンド
(3件のレビュー)

空気に触れているかぎり固まらず、金属などの微細なすき間に入り空気がしゃ断されると常温でほとんど肉やせすることなく硬化します。
硬化後は耐振動性、耐熱性、耐薬品性などに優れた物性を示し、機械、装置類のねじや嵌合部品を化学的に結合し、ゆるみやもれを強力に防止します。
一液性無溶剤型なので作業性が良く、だれでも簡単に使用できます。

用途取り外しもするボルト、ナットの中強度固定およびシールトラスコ品番126-3650種類中強度使用温度範囲(℃)-40~150液色粘度(mPa・s[cP])150[150]破壊トルク(Nm)27主成分ポリメタクリル樹脂比重1.07引火点(℃)100以上危険物の類別非危険物主なワーク3次元形状内容量1本(50g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02335417TB1322N-50G
3,800
3,098
3,408(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02335417
2018-12-18
用途: 四輪のブレーキ周り、保安部品等の緩み止めに整備に最適!!

40年間スリーボンド製のロックタイトを使用してます。

対象商品 : 02335417
2017-11-01
用途: エンジンオーバーホール時
飲食業

信頼出来るメーカーの商品らしいクオリティーの高さが気に入りました。

対象商品 : 02335417
2015-12-11
用途: バイク、車部品用に

しっかりと固定できます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ねじ緩み止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする