1300N嫌気性封着剤 TB1360N-50G

1300N嫌気性封着剤 TB1360N-50G - スリーボンド1300N嫌気性封着剤 TB1360N-50G - スリーボンド1300N嫌気性封着剤 TB1360N-50G - スリーボンド
(2件のレビュー)

空気に触れているかぎり固まらず、金属などの微細なすき間に入り空気がしゃ断されると常温でほとんど肉やせすることなく硬化します。
硬化後は耐振動性、耐熱性、耐薬品性などに優れた物性を示し、機械、装置類のねじや嵌合部品を化学的に結合し、ゆるみやもれを強力に防止します。
一液性無溶剤型なので作業性が良く、だれでも簡単に使用できます。

用途耐熱性を必要とする箇所のねじの固定トラスコ品番126-3684種類耐熱用使用温度範囲(℃)-40~200液色粘度(mPa・s[cP])800[800]破壊トルク(Nm)42MPa 鉄嵌合主成分ポリメタクリル樹脂比重1.10引火点(℃)100以上強度中強度危険物の類別非危険物主なワーク3次元形状内容量1本(50g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02335444TB1360N-50G
3,800
3,500
3,850(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02335444
2019-04-20
用途: エンジン修理
サービス業

エンジンの外部ひび割れ修理にエポキシ系充填接着剤と一緒に使用しました。先にこれでヒビを埋め後からスリーボンドのエポキシ接着剤を盛り付けました。
乗用車の水冷エンジンで冷却水の水圧は0.5㎏程度ですが今の所漏れません。
使用時は冷却水を全部抜き、脱脂はトリクレンを使用しました。
ベロメタルやデブコンより安上がりです。

2が参考にしています
対象商品 : 02335444
2017-07-10
用途: 現場作業用
日本ノッズル精機株式会社

品名が多少違っても検索がスムーズで納期も早いので、助かります。送料を毎回、3000円以上意識しなければならないのがNO GOOD。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ねじ緩み止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする