曜日別特売

スレッドロッカー高強度

スレッドロッカー高強度 - PERMATEX

金属部品専用のネジゆるみ止め用嫌気性接着剤です。

用途カムシャフトスプロケットボルト、リングギアボルト、クランクシャフトボルト、トランスミッションボルトなどの固定に使用。トラスコ品番366-6743液色適合ねじ(mm)10~25破壊トルク/脱出トルク(Nm)22/32比重1.1硬化時間(分)20完全硬化時間24時間適合温度(℃)-55~150危険等級強度高強度強度区分部分加熱と工具の使用により取り外し可能危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.05L粘度(cP)1800/5000 チキソ性有り危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状内容量1本(50mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10775003PTX26250
7,540
5,098
5,608(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ねじ緩み止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする