曜日別特売

エクセレントプラスチック手袋 パウダーフリー 100枚入

エクセレントプラスチック手袋 パウダーフリー 100枚入 - 三興化学工業エクセレントプラスチック手袋 パウダーフリー 100枚入 - 三興化学工業
(6件のレビュー)

素手感覚でご使用いただける極薄タイプです。

用途軽作業・掃除・介護仕様左右兼用、超極薄タイプRoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(100枚)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
厚さ(mm)
機能
粉有無
エンボス加工
入数(枚)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63356659PVC-100SS237.17.5-塩化ビニール樹脂透明約0.05~0.07(指先)、約0.05~0.06(掌)極薄粉無-100
オープン
449
494(税込)
当日出荷
63356668PVC-100S237.18.516塩化ビニール樹脂透明約0.08極薄粉無エンボス加工なし100
オープン
449
494(税込)
当日出荷
63356677PVC-100M2389.519塩化ビニール樹脂透明約0.08極薄粉無エンボス加工なし100
オープン
499
549(税込)
当日出荷
63356686PVC-100L238.810.521塩化ビニール樹脂透明約0.08極薄粉無エンボス加工なし100
オープン
499
549(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-16
用途: 使い易いです。
農・林・水産業

パウダーフリーですが使い易いです。農業に使用しております。

2025-12-04
用途: 掃除
サービス業

皮膚が弱いので、手荒れをふせぐのに役立っています。

対象商品 : 63356677
2024-07-18
用途: 清掃
株式会社吉田製作所

パウダー付きなので装着は容易。激しい作業では破けることも多い。

対象商品 : 63356668
2024-02-09
用途: 清掃作業時
製造業

機械設備のメンテナンスや清掃時、トイレ清掃時など、幅広い場面で便利に利用しています。

1が参考にしています
対象商品 : 63356677
2023-04-14
用途: 仕事 レジなど
サービス業

値段も安くて 使いやすいし
手にフィットしてなかなかいいです

対象商品 : 63356677
2022-11-18
用途: 作業用
建設業・工事業

安価で使いやすく、品質も良いので、リピートしてます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする