YAMAZEN(山善)
YTS-30・YWTS-800用 ACアダプタ
手元スピーカーYTS-30、YWTS-800用ACアダプター。
テレビの音が聞き取りやすいので、年配の方にもオススメ。
端子をスピーカーに差すだけの簡単取付。
用途
手元スピーカーの電源アダプター。キュリオム手元スピーカー YTS-30、YWTS-800用 ACアダプター。テレビ用 音声 集音 補聴簡単取付 Qriom。
質量(kg)
0.45
色
ブラック
出力
DC6V(0.5A)
電源
AC100V(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
48×58×60 (コード含む)
電流(mA)
70
スピーカー
YTS-30、YWTS-800
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63418094
AC-YTS500
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください