ステップ踏み台

ステップ踏み台 - YAMAZEN(山善)ステップ踏み台 - YAMAZEN(山善)ステップ踏み台 - YAMAZEN(山善)ステップ踏み台 - YAMAZEN(山善)ステップ踏み台 - YAMAZEN(山善)ステップ踏み台 - YAMAZEN(山善)ステップ踏み台 - YAMAZEN(山善)ステップ踏み台 - YAMAZEN(山善)
(5件のレビュー)

踏み台としても、椅子としても使えるチェア踏み台。折りたたみ式なので収納に便利。座面上段は合皮張りのふかふかクッション仕様。

用途キッチン、リビング、車庫、倉庫などでのちょっとした作業に。折りたたみ、クッション付、踏み台。椅子、作業台、脚立、はしご、安全、ステップ台、コンパクト、収納耐荷重(kg)100
全8種類を絞り込む
内容量
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
段数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75702543WCS-3R(DBR)1台470×680×9907座面上段まで:755470×135×1095ブラウン47×68×993段
オープン
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75702559WCS-3R(GY)1台470×680×9907座面上段まで:755470×135×1095グレー47×68×993段
オープン
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75702568WCS-3R(WH)1台470×680×9907座面上段まで:755470×135×1095ホワイト47×68×993段
オープン
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63418103WCS-2R(DBR)1個470×515×7355座面上段まで:500470×110×855ダークブラウン47×51.5×73.52段
オープン
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
75702525WCS-2R(GY)1台470×515×7355座面上段まで:500470×110×855グレー47×51.5×73.52段
オープン
5,698
6,268(税込)
当日出荷
75702534WCS-2R(WH)1台470×515×7355座面上段まで:500470×110×855ホワイト47×51.5×73.52段
オープン
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
25528327YSC-2(DBR)D1台470×515×7355座面上段まで:500470×110×855ダークブラウン47×51.5×73.52段
オープン
6,798
7,478(税込)
取扱停止中
25528318WCS-2(IV)1台470×515×7355座面上段まで:500470×110×855アイボリー47×51.5×73.52段
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
25528327YSC-2(DBR)D63418103WCS-2R(DBR)YSC-2(DBR)D ステップ踏み台 YAMAZEN(山善) 63418103ステップ踏み台YAMAZEN(山善)1個
5,698
税込6,268
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75702525
2024-03-13
用途: 工場内の休憩時
豊科化工株式会社

踏み台として持ち歩くのであれば少し重めですが 椅子として使用するのであれば座り心地満点でした

対象商品 : 75702525
2023-07-19
用途: 高いところ用の踏み台です
サービス業

しっかりした製品です。ぐらつきもなく安心して高いところのものがとれます。お値段もリーズナブルで満足です。

対象商品 : 63418103
2023-10-25
用途: 照明器具のメンテナンス時
サービス業

安定しています。他の色の方が安価でしたが、ダークブラウンにして良かったです。

対象商品 : 75702525
2023-05-01
用途: 高い場所にあるサンプルを取り出す時に使用
スリーナイン金属工業株式会社

年配の方が利用する踏み台の為、手持ちがあるものを探していました。            思いのほか踏み台のクッションがよく、作業台の椅子としても使用しています。

対象商品 : 75702534
2022-11-25
用途: 洗面台の前に
株式会社川田商会 協栄自工

立ったまま歯を磨いたりドライヤーをかけると疲れるので丸椅子を置いていましたが、
エアコン洗浄の踏み台に使っていて壊れて転んだので、安定して良い物を探して、
赤い踏み台折り畳み式を購入しましたが、天板が薄いゴムだけなのでお尻が痛く、
思ったより安定感が足りないので、こちらに買い替えました。
赤い台よりお尻は痛くないし、安定感もまあまあ良いですが、少し大きいです。
後ろの背もたれが伸びていないのが有ったらもっと使い勝手が良くなると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする