アルミデッキ ガーデンベンチ

アルミデッキ ガーデンベンチ - YAMAZEN(山善)アルミデッキ ガーデンベンチ - YAMAZEN(山善)アルミデッキ ガーデンベンチ - YAMAZEN(山善)アルミデッキ ガーデンベンチ - YAMAZEN(山善)アルミデッキ ガーデンベンチ - YAMAZEN(山善)アルミデッキ ガーデンベンチ - YAMAZEN(山善)アルミデッキ ガーデンベンチ - YAMAZEN(山善)アルミデッキ ガーデンベンチ - YAMAZEN(山善)
(3件のレビュー)

奥行がある使いやすい90×90cmの正方形タイプ。
同シリーズでシーンに応じて組み合わせ可能。
付属の連結ボルトを使えば、複数の製品を四方に連結させることができる。また、同シリーズの、DX縁台180(DXB-180)、アルミ踏み台2段(YM-700 2)も同様に連結させることが可能。デッキ風にスペースを作れ、アルミ製なので軽くて丈夫でさびにくく耐久性に優れる。アルミ製だからお手入れも簡単。

用途ガーデニング、アウトドア、ベランダ、バルコニー、庭先に。アルミ製 ワイド縁台 ガーデンデッキ。お庭をおしゃれに演出。さびに強い、耐久性。テラス 物干し台 ガーデン用品。材質アルミ(ポリエステル塗装)質量(kg)8.06形式組立式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×900×400組立時間約30~40分内容量1台
取扱説明書:(0.49MB)
注意
※雨の後などの濡れた状態、また靴下等履き物でご使用の際は滑らないようご注意下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63418234DXB-90(DBR)ダークブラウン
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
お客様組立品
63418225DXB-90(GY)グレー
オープン
取扱い終了
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63418234
2023-05-29
用途: 庭の出入口に使用

長年使用していた木製デッキが老朽化したため、値上り前のキャンペーンで購入しました。アルミ製で加工も楽でしたが、真ん中辺りがしなるので体重増加時の強度が心配ですね。

2022-08-06
用途: 庭への出入り用

安くて良い製品です。
キャンペーンで購入すればどのサイトより安いです。
レビューにもある通り、真ん中あたりがしなるので、体重の重い方は使用しないほうがいいと思います。
色々穴開けしたのですが、アルミなので加工が楽でした。

対象商品 : 63418234
2021-07-11
用途: 庭から掃き出し窓の出入りに階段と組み合わせて使用。
教育・研究機関

真ん中のあたりに立つとしなる。
何キロまで大丈夫なのか、結構出入りが多いので心配。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする