アルミデッキ ガーデンベンチ

アルミデッキ ガーデンベンチ - YAMAZEN(山善)アルミデッキ ガーデンベンチ - YAMAZEN(山善)アルミデッキ ガーデンベンチ - YAMAZEN(山善)アルミデッキ ガーデンベンチ - YAMAZEN(山善)アルミデッキ ガーデンベンチ - YAMAZEN(山善)アルミデッキ ガーデンベンチ - YAMAZEN(山善)アルミデッキ ガーデンベンチ - YAMAZEN(山善)アルミデッキ ガーデンベンチ - YAMAZEN(山善)

奥行がある使いやすい90×180cmのワイドデッキタイプ。
同シリーズでシーンに応じて組み合わせ可能。
付属の連結ボルトを使えば、複数の製品を四方に連結させることができる。また、同シリーズの、DX縁台90(DXB-90)、アルミ踏み台2段(YM-700 2)も同様に連結させることが可能。デッキ風にスペースを作れ、アルミ製なので軽くて丈夫でさびにくく耐久性に優れる。アルミ製だからお手入れも簡単。

用途ガーデニング、アウトドア、ベランダ、バルコニー、庭先に。アルミ製 ワイド縁台 ガーデンデッキ。お庭をおしゃれに演出。さびに強い、耐久性。テラス 物干し台 ガーデン用品。材質アルミ(ポリエステル塗装)質量(kg)15.05形式組立式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×900×400組立時間約30~40分内容量1台
取扱説明書:(0.2MB)
注意
※雨の後などの濡れた状態、また靴下等履き物でご使用の際は滑らないようご注意下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63418243DXB-180(GY)グレー
オープン
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
63418259DXB-180(DBR)ダークブラウン
オープン
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,500/税込¥3,850
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする