YAMAZEN(山善)
防草シート(1m×50m)
面倒な除草作業が防草シートを敷くだけで、日差しを遮り雑草の発生を防止。
はさみやカッターで簡単にサイズ調整可能。
用途
テラス/お庭/花壇/物干し場/駐車場やガレージに、雑草対策/雑草防止/防草シート
色
ブラック
長さ(m)
50
使用目的
防草シート、雑草対策、雑草防止
密度
100g/平米
幅(m)
1
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(kg)
耐候年数(年)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63418304
RBS-150
1巻
5
約3年
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
69517657
RBS-150*2
1セット(2ロール)
5/個
約3
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください