曜日別特売

ガーデンポールソー AC電源タイプ 高枝切りバサミ

ガーデンポールソー AC電源タイプ 高枝切りバサミ - YAMAZEN(山善)ガーデンポールソー AC電源タイプ 高枝切りバサミ - YAMAZEN(山善)ガーデンポールソー AC電源タイプ 高枝切りバサミ - YAMAZEN(山善)ガーデンポールソー AC電源タイプ 高枝切りバサミ - YAMAZEN(山善)ガーデンポールソー AC電源タイプ 高枝切りバサミ - YAMAZEN(山善)ガーデンポールソー AC電源タイプ 高枝切りバサミ - YAMAZEN(山善)ガーデンポールソー AC電源タイプ 高枝切りバサミ - YAMAZEN(山善)ガーデンポールソー AC電源タイプ 高枝切りバサミ - YAMAZEN(山善)
(2件のレビュー)

着脱式伸縮延長ポールの着脱、伸縮によって枝の高さに合わせて高さ調節が可能。
付属の枝キャッチャーを使用すれば細い枝の切断も簡単。
木の枝や切断した枝のカットなどは本体のみでの使用が最適。
トリガースイッチでスピード調節も可能。枝切り刃は安心の日本製。

用途庭などの剪定作業に。電動式の高枝切りバサミ、高枝切りばさみ、太枝切りバサミ、太枝切りばさみ、剪定バサミとして。ガーデンポールソー。コンセント 軽量 切断 工具 ガーデン用品。仕様枝切り刃:無電解ニッケルメッキ、衝撃焼入れセット内容本体一式、延長コード10m ×1、210mm枝切り刃(製)×1、枝キャッチャー×1、保護メガネ×1、肩掛けベルト×1、コードストラップ ×1、ベルトフック ×1、取扱説明書質量(kg)2.7ホワイトピッチ(mm)3電流(A)1.5消費電力(W)150電源AC100V(50/60Hz)切断能力(mm)庭木:80板厚(mm)0.9絶縁方式回二重絶縁作業量(目安)角材(ホワイトウッド)幅27mm×厚さ38mm 260カット ※カット本数は条件によって異なります定格時間30分ストローク長(mm)約20ストローク数(min-1)約0~2500刃渡り(mm)210本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)2365~3000×70×165内容量1台
取扱説明書:(1.59MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63418329PS-3000
14,900
14,880
16,368(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63418329
2023-08-14
用途: 庭の手入れ
製造業

高所の太い枝も難なく切断できました。ノコギリの切れ味も良いです。

対象商品 : 63418329
2021-11-15
用途: 樹木伐採で今とても重宝しています
その他業種

バッテリータイプを使っていたのですがバッテリーを新しくしても動きが鈍くなってしまったのでコンセントタイプで軽量タイプが手に入り良かったです。チェンソータイプは見かけますがおばちゃんには持ち上げるだくでギブアップですから。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする