曜日別特売

高枝ポールトリマー・ポールソー AC電源タイプ

高枝ポールトリマー・ポールソー AC電源タイプ - YAMAZEN(山善)高枝ポールトリマー・ポールソー AC電源タイプ - YAMAZEN(山善)高枝ポールトリマー・ポールソー AC電源タイプ - YAMAZEN(山善)高枝ポールトリマー・ポールソー AC電源タイプ - YAMAZEN(山善)高枝ポールトリマー・ポールソー AC電源タイプ - YAMAZEN(山善)高枝ポールトリマー・ポールソー AC電源タイプ - YAMAZEN(山善)高枝ポールトリマー・ポールソー AC電源タイプ - YAMAZEN(山善)高枝ポールトリマー・ポールソー AC電源タイプ - YAMAZEN(山善)
(3件のレビュー)

ヘッドを切り替えるだけで4つの剪定作業ができるAC電源式 ガーデンポールトリマー&ポールソー 4WAYセット。
生け垣の高さや使用場所に応じてガーデントリマー本体のヘッジ角度が調節可能。
切込み幅約30cmとワイドで効率の良い剪定が可能。ガーデントリマーは両面駆動。
先端ブレードはあらゆる方向で刈り込みできる。
ガーデンソーは付属の枝キャッチャーを使用すれば細い枝の切断も簡単。

用途庭などの剪定作業に。高枝切り電動チェーンソー、高枝切りばさみ、太枝切りバサミ、太枝切りばさみ、剪定バサミとして。ポールトリマー ポールソー。コンセント 軽量 切断 工具 ガーデン用品。仕様ガーデンソー枝切り刃:無電解ニッケルメッキ、衝撃焼入れセット内容ガーデントリマーポール付本体(ヘッジトリマー刃はガーデントリマーポール付本体に取付済)×1、ブレードカバー(ヘッジトリマー刃に取付済)×1、ガーデンソーポール付本体×1、枝切り刃210mm×1、枝キャッチャー×1、着脱式伸縮延長ポール×1、ハンドル×1、延長コード(VCT7A 2×0.72mm2)×1、コードストラップ×1、ベルトフック×1、保護メガネ×1、肩掛けバンド×1、取扱説明書×1質量(kg)2.7 (各ヘッド取付時)ホワイトピッチ(mm)3電流(A)1.5消費電力(W)150電源AC100V(50/60Hz)切断能力(mm)ガーデントリマー:最大約12/ガーデンソー:最大約80刈込み幅(mm)約300板厚(mm)0.9絶縁方式回二重絶縁振幅数(min-1[回/分])約1500定格時間30分ストローク長(mm)ガーデンソー:約20ストローク数(min-1)ガーデンソー:約2500刃渡り(mm)210本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)ポールトリマーヘッド使用時:2360~3000×85×130/ポールソー使用時:2360~3000×70×170内容量1台
取扱説明書:(3.02MB)
注意
※刈り込み時の前準備として12mm以上の太い枝は、あらかじめポールソーヘッドで枝切りをしてから刈り込みしてください
※20mm以上の太い枝は枝キャッチャーを外してご使用ください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63418338PHS-3000
22,900
22,880
25,168(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63418338
2022-07-28
用途: 庭木類の伐採、剪定
教育・研究機関

トリマー、ソー共に切れ味は良好です。しかし重い、ポールを伸ばせばますます重い。短時間しか使えません。少しでも軽いものをと思い、コード式を選びましたが重いです。肩掛けベルトは付属していますがそれでも女性には無理だと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 63418338
2022-10-28
用途: 高い枝木を伐ります
株式会社松隈石油店

頭が、重すぎてかなりの重労働です、それに方からのベルトは、もう一つ使いずらい

1が参考にしています
対象商品 : 63418338
2021-09-02
用途: 庭木の剪定と枝の伐採
その他業種

庭のイヌマキの葉の剪定と枝の伐採に現在使用中です。トリマーでの使用はスムースにできています。高い部分のトリマーは継ぎ足しして使用しています。この時肩掛けバンドを使っていますが固定位置が低く調整しなければなりませんでした。調整するためには専用の六角回しが必要でした。付属していません。高くなったイヌマキの天端はトリマーに角度をつけて行っていましす。星四つにしたのはトリマーに延長ポールをつけて角度をつけ作業すると先端部の重さでバランスが悪くなり補助の取っ手がないのでトリマーを回せにくくかなり疲れました。(DIY店で前もって取り扱い難さは理解していましたが)
 ガーデンソーは枝葉の多いイヌマキにはやや不向きです。幸い太い幹がないのでトリマーだけで作業しています。桜の枝の剪定に利用するつもりです。ただし前もって小枝をトリマーで選定してからでしょう。ガーデンソーはチエンソーに比べて取り扱いやすいと思っています。庭木なのでAC電源が良かったです。(DIY店はほとんどDCタイプ)作業性はポールを伸ばすと72歳ではちょっときつい!

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする