曜日別特売

高枝ポールトリマー用替刃(PHS-3000、PH-3000専用)

高枝ポールトリマー用替刃(PHS-3000、PH-3000専用) - YAMAZEN(山善)
(1件のレビュー)

高枝ポールトリマー(PHS3000/PH3000)用替え刃。
お庭のお手入れや生け垣の刈込み、庭木の整枝、剪定に。

用途お庭のお手入れや生け垣の刈込み、庭木の整枝、剪定に。PHS3000、PH3000、電気式、高枝ポールトリマー、替刃。、鋸、、軽量、替刃、替え刃、パーツ、交換用。適合機種PHS-3000、PH-3000質量(g)520寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×420×20内容量1本
取扱説明書:(3.02MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63418383YHTK-300
3,390
3,298
3,628(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63418383
2022-08-31
用途: 田舎の草刈り
金融・保険業

重い、中間の延長スリーブパイプは不要、今まで購入した草刈り機等で付属の中間位置で取り付けるハンドルがないので使いにくい、刈込位置が落ちつかない、是非、中間位置に取り付ける補助ハンドルを添付してほしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする