曜日別特売

2WAY 電動草刈り機 AC電源タイプ 10m延長コード付き

2WAY 電動草刈り機 AC電源タイプ 10m延長コード付き - YAMAZEN(山善)2WAY 電動草刈り機 AC電源タイプ 10m延長コード付き - YAMAZEN(山善)2WAY 電動草刈り機 AC電源タイプ 10m延長コード付き - YAMAZEN(山善)2WAY 電動草刈り機 AC電源タイプ 10m延長コード付き - YAMAZEN(山善)2WAY 電動草刈り機 AC電源タイプ 10m延長コード付き - YAMAZEN(山善)2WAY 電動草刈り機 AC電源タイプ 10m延長コード付き - YAMAZEN(山善)2WAY 電動草刈り機 AC電源タイプ 10m延長コード付き - YAMAZEN(山善)2WAY 電動草刈り機 AC電源タイプ 10m延長コード付き - YAMAZEN(山善)
(3件のレビュー)

金属刃と樹脂ブレードの2WAY仕様だから太い雑草も壁のキワ刈りも可能。
電源をつなげておけばいつでも使用可能。
刈幅160mmの金属刃で広範囲を効率よく作業可能。
太い雑草もサクサク草刈り。樹脂刃は「Xカッターフィート」を採用。
”遠心力で切る”カッター回転が始まると爪が鋭く立ち上がり、芝生や雑草や固い草も刈ることができる。
本体は2分割仕様なのでおうちでの収納時や車のトランクに載せての移動時などに便利。
刈った草が飛び散りにくい大型安全カバー搭載。重量約1.9kgなので女性でも軽々持ち運びでき、使いやすいループハンドルで取り回しもラクラク。
安全ボタンと運転ボタンの2アクション式で安全面にも配慮。
取付穴径25.4mmの刈込幅160mmに適合する金属刃であれば、お客様ご自身にて簡単に刃の交換が可能。

用途お庭のお手入れや壁のキワ刈り、剪定に。電源コード式、草刈り機、芝刈機、芝刈り機。グラストリマー、コンセント、軽量、ガーデン用品。付属品刈刃160mm×8P(内径25.4mm)、樹脂ブレード(Xカッターフィート)×1個、安全カバー、ループハンドル、ボックスレンチ、六角棒レンチ(ハンドル部に取付済)、延長コード10m、保護メガネ、肩掛けバンド、コードストラップ、ベルトフック、取扱説明書質量(kg)1.9ホワイト電流(A)2.5消費電力(W)250電源AC100V(50/60Hz)無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000刈込み幅(mm)(金属刃)約160、(樹脂刃)約210寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×1310×225絶縁方式二重絶縁取付穴径(Φmm)25.4定格時間30分内容量1台
取扱説明書:(1.77MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63418399SBC-250JB
9,990
9,980
10,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

電気草刈り機 商品紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63418399
2022-08-02
用途: 庭の芝生刈
アリタ印刷工業株式会社

思っていたより軽かったです。組み立ても簡単でした。金属刃を付けましたが良く切れます。まだ一回しか使っていないのでどの位持つは分かりませんが。安全カバーがネットで見ると大きく見えましたが思っていたより小さくて丁度でよかったです。太いコードはいりません。市販のコードを使います。コードがもう少し細ければ五つ星です。

対象商品 : 63418399
2022-07-30
用途: 畑の草刈り
医療・福祉・介護関連業

軽量で使いやすく良く草が刈れた。今少し最初の組み立てが、わかり易ければよいが。

対象商品 : 63418399
2022-01-21
用途: 実家の草刈り
金融・保険業

付属の延長コードがやや太く固くて扱いにくい、この下のサイズで良いと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする