YAMAZEN(山善)
草刈機 LK-1825U/LBC-1825K専用 バッテリー
充電草刈機(LK-1825U、LBC-1825K)専用バッテリー。予備電源としても。メーカー保証1年付き。
用途
LK-1825U、LBC-1825K、部品、充電草刈機、バッテリー、電源。グラストリマー用、電池、ガーデン用品。
質量(kg)
0.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
128×49×72
対応機種
LK-1825U、LBC-1825K
電池
2.5Ah18Vリチウムイオン電池
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63418408
LBC25AH120
¥
9,990
¥
9,988
¥
10,987
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください