曜日別特売

モニター台 ガラスタイプ

モニター台 ガラスタイプ - アイリスオーヤマモニター台 ガラスタイプ - アイリスオーヤマモニター台 ガラスタイプ - アイリスオーヤマモニター台 ガラスタイプ - アイリスオーヤマ

天板に安心・安全な強化ガラスを採用、シンプルなデザインでどんなデスクにも合うモニター台です。
モニター台を使って目線を上げることで姿勢が改善され、首や肩、腰への負担が軽減されます。
キーボードやマウス、小物等を収納して作業スペースを広く使うことができます。
背板がないので、配線作業も簡単です。

材質天板:強化ガラス(全面物理強化)、支柱:ステンレス入数1台コンセントなし引出しなし内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
総耐荷重(kg)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63375114MNS-400Gガラス(透明)400×240×76~90101.4
オープン
3,188
3,507(税込)
当日出荷
63375123MNS-1000Gガラス(透明)1000×260×80~93185.2
オープン
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする