曜日別特売

デスク ハイタイプ

デスク ハイタイプ - アイリスオーヤマデスク ハイタイプ - アイリスオーヤマデスク ハイタイプ - アイリスオーヤマデスク ハイタイプ - アイリスオーヤマ

サイドにスペースが取りづらい場所でも有効活用できるタワー型タイプのデスクです。
上部収納棚:耐荷重8KgでWifiルーターやプリンター、パーソナルシュレッダーなど、小物を収納できます。
デスクのサイドではなく上に収納できるため、デスクを置きたくても置けない場所にも最適!
スライダー収納には、マウスやキーボードの収納可能ですっきり使えます。
脚底にアジャスター付でがたつきを防止します。

高さ(mm)1270幅(mm)600奥行(mm)420寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×420×1270製品質量(g)12000総耐荷重(kg)28(天板:15、上部棚板:8、スライド棚板:5)材質天板:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)、フレーム部分:スチール(エポキシ粉体塗装)質量(kg)12本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)600×420×1270内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63375394TDK-6042ライトナチュラル/ホワイト
オープン
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63375419TDK-6042ブラック/ブラック
オープン
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63375403TDK-6042ライトナチュラル/ブラック
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする