曜日別特売

レザーチェア

レザーチェア - アイリスオーヤマレザーチェア - アイリスオーヤマレザーチェア - アイリスオーヤマレザーチェア - アイリスオーヤマレザーチェア - アイリスオーヤマレザーチェア - アイリスオーヤマレザーチェア - アイリスオーヤマレザーチェア - アイリスオーヤマ
(1件のレビュー)

ボリュームのあるクッションで長時間座っても疲れにくいレザーチェアです。
ゆったり幅で肘を置きやすい跳ね上げ式アームレスト付です。
デスクにも収納でき、省スペースでお使い頂けます。
最大約15度ロッキングが可能、お好みの硬さに簡単に調節できます。
キャスターにはポリウレタンの柔らかい素材を使用し、フローリングの傷を防止します。
オフィスにマッチするシンプルなデザインで、カラーはお好みに合わせて3色から選べます。

材質上張り生地:合成皮革(ポリエステル)、クッション材:ウレタンフォーム、背もたれ・座面・脚:スチール、肘掛け:スチール、ポリプロピレン、ABS樹脂、昇降パーツ・シリンダー:スチール、シリンダーカバー:ポリプロピレン、キャスター:ポリウレタン、ナイロン幅(mm)740高さ(mm)1060~1160奥行(mm)760キャスターあり肘掛あり製品質量(g)14400座高(mm)約490~590ハンガーなしオットマンなし内容量1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※サイズはキャスター取り付け時の外寸です
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63375428OFC-LEブラック
オープン
18,980
20,878(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年4月中旬
63375437OFC-LEブラウン
オープン
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63375446OFC-LEグレー
オープン
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63375428
2022-02-22
用途: デスクワーク
清生土木有限会社建設業・工事業

組み立てるのにビスの穴が合ってなくて通常の3倍ぐらい時間がかかった。
リクライニングがなってない。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする