【一般消防ホース仕様】開けてビックリ!『火消し箱』災害/火災 消防活動用 消防ホース/資機材各種/タイヤ付き格納箱セット

【一般消防ホース仕様】開けてビックリ!『火消し箱』災害/火災 消防活動用 消防ホース/資機材各種/タイヤ付き格納箱セット - 岩崎製作所【一般消防ホース仕様】開けてビックリ!『火消し箱』災害/火災 消防活動用 消防ホース/資機材各種/タイヤ付き格納箱セット - 岩崎製作所【一般消防ホース仕様】開けてビックリ!『火消し箱』災害/火災 消防活動用 消防ホース/資機材各種/タイヤ付き格納箱セット - 岩崎製作所【一般消防ホース仕様】開けてビックリ!『火消し箱』災害/火災 消防活動用 消防ホース/資機材各種/タイヤ付き格納箱セット - 岩崎製作所【一般消防ホース仕様】開けてビックリ!『火消し箱』災害/火災 消防活動用 消防ホース/資機材各種/タイヤ付き格納箱セット - 岩崎製作所【一般消防ホース仕様】開けてビックリ!『火消し箱』災害/火災 消防活動用 消防ホース/資機材各種/タイヤ付き格納箱セット - 岩崎製作所【一般消防ホース仕様】開けてビックリ!『火消し箱』災害/火災 消防活動用 消防ホース/資機材各種/タイヤ付き格納箱セット - 岩崎製作所

火災時に迅速に消防資機材を運べる 車輪付き収納箱/スタンドパイプ/消防ホースセットの【火消し箱】です!
設置場所にも運搬にも便利な「国内最小モデル!」。しかも、一式すべてを「自社生産!」だから、「安い!」
「国内最小モデル」 だから小柄な女性も簡単に運べます!
コンパクト だから置き場所に困らない!
突起物を無くした平面ハンドル。そして鍵付き!
ノーパンクタイヤ / 大型車輪を採用。
安定した運搬が可能な大型のハンドル採用。
首都直下型地震や東南海地震では、およそ半分の地下式消火栓が使えなくなると言われております。
しかし、裏を返せば約半分もの地下式消火栓が使用可能だということです。
そこで活躍するのが、開けてビックリ!「火消し箱」です。
近年、市町村が自主消防組織(町内会・自治会)消火栓を開放する動きが全国的に広がっております。
被災地への消防車両の侵入は容易ではありません。そんな時に置き場所に困らないコンパクト仕様なのに、消防活動に必要な資機材が全てセットされている『火消し箱』の出番です。

セット内容65Aスタンドパイプ、40A噴霧ノズル、管鎗(ノズル用パイプ)、消防ホース40A×20m 4本、65A→40A用の媒介金具、キーハンドル、車輪付き収納ボックス種類ボックス型寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)台車:900×420×450ホース長さ(m)40A×20商品タイプ火消し箱『一般』セット内容量1セット
注意
※【重要】こちらの商品につきましては法人様へのみ配送となります。個人宅様へは配送できませんのでご注意ください。
※お届け先には必ず社名・店舗名をご明記ください。
※配達日時の指定および土日祝配達はできません。こちらの製品は運送保険に加入しております。
到着後、5日以内に必ず開封していただき、お届けした商品に破損・変形等がないかをご確認ください。
5日を過ぎてからの破損ご報告は交換・返金等の対応ができませんので、ご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6337553410HKSB
オープン
75,980
83,578(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年3月13日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥5,700/税込¥6,270
北海道地方1¥9,900/税込¥10,890
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消防ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする