先生おすすめ直定規

先生おすすめ直定規 - レイメイ藤井先生おすすめ直定規 - レイメイ藤井先生おすすめ直定規 - レイメイ藤井先生おすすめ直定規 - レイメイ藤井
(3件のレビュー)

握力の弱い子でもおさえやすい。すーっと自然に滑って、指で押さえればぴたっと止まる新感覚の「すべりどめ」付き。
対象物にあわせやすい「はし0(ゼロ)メモリ」。0はじまりで、高さ、深さを測りやすい。
鉛筆をあてやすく線がひきやすい「はし空きメモリ」。
柔軟で割れにくいPET素材を採用。教科書・ノートにそわせやすい適度な厚み。

材質再生PET樹脂(100%)エコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 069内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
測定範囲(cm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63375683APJ1369(包装資材含む)30 × 190 × 11865-0349-43
130
129
142(税込)
当日出荷
63375699APJ25725(包装資材含む)35 × 310 × 1.53065-0349-44
250
249
274(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-14
用途: 事務作業
教育・研究機関

特に支障無く,使えています.安価ですので,導入しやすいと思います.

対象商品 : 63375683
2024-07-10
用途: 事務作業用に使用

なかなか考えられている定規で裏面の紙に当たる面は滑り止め加工が施されており使用しやすいです。

対象商品 : 63375683
2021-04-30
用途: 事務作業
自動車・二輪車・自転車関連業

想像していたより薄くてしなるので少々驚きました。
しかし商品説明に書いてある通り、折り曲げた書類にも適度にフィットするのでコレはコレで使い易いです。
18cmという長さも丁度良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする