曜日別特売

「パッタン」コンビニエコバッグ

「パッタン」コンビニエコバッグ - キングジム「パッタン」コンビニエコバッグ - キングジム「パッタン」コンビニエコバッグ - キングジム「パッタン」コンビニエコバッグ - キングジム「パッタン」コンビニエコバッグ - キングジム「パッタン」コンビニエコバッグ - キングジム「パッタン」コンビニエコバッグ - キングジム「パッタン」コンビニエコバッグ - キングジム

財布に入る紙幣サイズ
いつも持ち歩ける薄型ミニマル仕様

材質ポリエステルサイズS質量(g)29容量(L)3.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)袋:295×120×140折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×4×155内容量1個
注意
※お手入れの際は、水を含ませ固く絞った布で拭いてください。
※汚れがひどい時は、型崩れしないようにやさしく手洗いし、風通しの良いところで陰干ししてください。
※洗剤の成分によって、変形、変色、色落ちの原因となる場合があります。必ず目立たない部分でお試しいただいてからご使用ください。
※漂白剤、柔軟剤、洗濯機、乾燥機、アイロンは使用しないでください。
※水濡れや摩擦により、色落ちや色移りすることがありますのでご注意ください。
※収納物を入れ過ぎたり鋭利なものを入れると本製品が破損する原因になりますのでご注意ください。
※生地の特性上、風合い及び色合いにつきまして、個体差がありますのでご了承ください。
※直接日光の当たる場所や、高温・多湿の場所での使用または保管はしないでください。
※表示されている<本体価格>は、メーカー希望小売価格です。消費税の金額は含んでおりません。
※商品の見直しなどのため、仕様・価格・デザインその他は予告なく変更する場合があります。
※商品の色は撮影などの関係で実際の色とは異なって見えることがあります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
633761285630オレオレンジ
1,350
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
633761465630ヒンピンク
1,350
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
633761555630ミト
1,350
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
633761375630クレグレー
1,350
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする