曜日別特売

抗菌クリアーホルダー

抗菌クリアーホルダー - キングジム抗菌クリアーホルダー - キングジム
(1件のレビュー)

細菌の増殖を抑えて清潔に保ちます
本製品の本体ポケット背見出しカバーはすべて抗菌素材のため、安心してご使用いただけます。
背表紙にはお好きな背見出しを挿入できます。(用紙を約34×86mmにカットして挿入してください。購入時には背見出し紙はセットされておりません。)

乳白サイズA4外形寸法(幅W×高さH)(mm)220×310ポケットあり内容量1パック
注意
※本製品はウイルスによる感染防止を保証するものではありません。
※直接日光の当たる場所や、高温・多湿の場所での使用または保管はしないでください。
※商品の見直しなどのため、仕様・価格・デザインその他は予告なく変更する場合があります。
※商品の色は撮影などの関係で実際の色とは異なって見えることがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63376243KK717-10ニユ
500
449
494(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63376243
2021-12-20
用途: 事務作業用
その他業種

見た目は、フツーのクリアーホルダーと同じ。なんとなく触り心地が違う気がします。
ヘンな匂いもしないし、『抗菌』という安心感があって気持ちよく仕事ができそうです!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする