アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)
オートフィードシュレッダ マイクロ 150AFM-ECS
作業は紙を置いて閉める等の3ステップ。
細断中そばにいる必要はありません。
機密性に優れたマイクロクロスカット、プラス、静音
使いやすい小型タイプ
質量(kg)
15.4
容量(L)
44
消費電力(W)
220
電源
AC100V
連続使用時間(分)
30
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
434×365×617
運転音(dB)
55
ダストボックス容量(L)
44.0
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)
1.8
細断寸法(mm)
2×15
最大細断枚数
手差し:6
細断形状
マイクロカット
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
434×365×617
推奨ゴミ袋サイズ
70L
最大細断枚数(50Hz/60Hz)
手差し時6枚(オート時最大150枚)
細断可能物
CRAD
最大投入幅
A4
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63376347
GCS150AFM-E
¥
76,000
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください