アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)
オートフィードシュレッダ 300AFX-ECS
作業は紙を置いて閉める等の3ステップ。
細断中そばにいる必要はありません。
ハイスペック中型モデル、プラス、静音
最大300枚一括自動細断
質量(kg)
22
容量(L)
60
消費電力(W)
300
電源
AC100V
連続使用時間(分)
60
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
465×410×775
運転音(dB)
55
ダストボックス容量(L)
60.0
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)
2.2
細断寸法(mm)
4×28
最大細断枚数
手差し時10枚(オート時最大300枚)
細断形状
クロスカット
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
465×410×775
推奨ゴミ袋サイズ
90L
最大細断枚数(50Hz/60Hz)
手差し時10枚(オート時最大300枚)
細断可能物
CRAD
リバース機能
○
最大投入幅
A4
内容量
1台
12月28日より値下げいたしました。
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63376356
GCS300AFX-E
¥
95,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません