アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)
オートフィードシュレッダ マイクロ 600AFM-ECS
最大600枚一括自動細断
作業は紙を置いて閉める等の3ステップ。
細断中そばにいる必要はありません。
時間のゆとりと効率化を生み出すオートフィードシリーズの最高峰スペック。
大量細断向き上位モデル
質量(kg)
48
容量(L)
110
電源(V)
AC100
消費電力(W)
450
連続使用時間(分)
240
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
593×510×1033
運転音(dB)
55
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)
1.8
細断寸法(mm)
2×15
投入口幅(mm)
最大230
細断形状
マイクロカット
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
推奨ゴミ袋サイズ
120L
最大細断枚数(50Hz/60Hz)
手差し時10枚(オート時最大600枚)
細断可能物
CRAD
オートフィード機能
あり
リバース機能
あり
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63376374
GCS600AFM-E
¥
313,000
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません