曜日別特売

マイクロカットシュレッダ

マイクロカットシュレッダ - アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)マイクロカットシュレッダ - アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)マイクロカットシュレッダ - アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)マイクロカットシュレッダ - アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)マイクロカットシュレッダ - アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)マイクロカットシュレッダ - アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)マイクロカットシュレッダ - アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)マイクロカットシュレッダ - アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)

パワフルに細断!A3用紙はもちろん、カード、CD、DVD、USB、SSDもすべておまかせ

ブラック機能オートカットオフ機能、オートスタート&ストップ機能、インターロックスイッチ機能定格細断枚数(50Hz/60Hz)A4コピー用紙:20枚【50Hz】/17枚【60Hz】細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)3最大細断枚数A4コピー用紙:22枚【50Hz】/20枚【60Hz】細断形状マイクロカットRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合最大細断枚数(50Hz/60Hz)A4コピー用紙:22枚【50Hz】/20枚【60Hz】細断可能物カード・CD・DVD・USB・SSD定格運転時間(分)60(連続)細断方法マイクロカット 2×10mmリバース機能あり最大投入幅A3内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
型番
収納枚数
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
ダストボックス容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63376383GSHW04M72.9W04MA4用紙約3000枚510× 525×77070
300,000
299,800
329,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63376399GSHW05M74.8W05MA4用紙約4000枚510×525×86590
340,000
339,800
373,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする