曜日別特売

オールイン クリップボード

オールイン クリップボード - キングジムオールイン クリップボード - キングジムオールイン クリップボード - キングジムオールイン クリップボード - キングジムオールイン クリップボード - キングジムオールイン クリップボード - キングジム

メッシュポケットが小物の持ち運びに便利

材質3種3層発泡PP(表紙)/ナイロン(メッシュ・パイピング)質量(g)197外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)249× 333×15最大収納枚数(枚)30内容量1冊
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
633764175985アオ
810
699
769(税込)
当日出荷
633764355985クロ
810
699
769(税込)
翌々日出荷
633764265985シロ
810
取扱い終了
633764085985アカ
810
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
633764265985シロ633764175985アオ5985シロ オールイン クリップボード キングジム 63376417オールイン クリップボードキングジム1冊
699
税込769
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリップボードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/clipboard/
2022-08-25
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする