オールイン クリップボード(カバー付き)

オールイン クリップボード(カバー付き) - キングジムオールイン クリップボード(カバー付き) - キングジムオールイン クリップボード(カバー付き) - キングジムオールイン クリップボード(カバー付き) - キングジムオールイン クリップボード(カバー付き) - キングジムオールイン クリップボード(カバー付き) - キングジムオールイン クリップボード(カバー付き) - キングジムオールイン クリップボード(カバー付き) - キングジム
(5件のレビュー)

多機能ポケットが 小物と書類の持ち運びに便利

サイズA4材質3種3層発泡PP(表紙)/ナイロン(メッシュ・パイピング)質量(g)358外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)251× 333×23最大収納枚数(枚)30内容量1冊
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
633764445995アカ
1,320
1,098
1,208(税込)
当日出荷
633764535995アオ
1,320
1,098
1,208(税込)
当日出荷
633764695995シロ
1,320
1,098
1,208(税込)
当日出荷
633764785995クロ
1,320
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-12
用途: 屋台出店時
飲食業

作りは良いのですが、表紙を裏面に折り返せないのが残念です…。

2が参考にしています
対象商品 : 63376469
2024-01-15
用途: 手持ちのペンディング資料を纏めている

書類を纏めている。
ジッパーファイルがあるところがお気に入り。(清算前の領収書を纏めて入れている)
ファイルの角に斜めにゴムバンドが付いていると開かないので尚良いと思う。(今は他メーカーのそれ用のバンドを追加購入して使用しているが大きいのが難点)

対象商品 : 63376478
2023-05-22
用途: 現場での紙面書類の閲覧等
その他業種

【良】造りは全体的にしっかりしている。チャックポケット、スリーブポケット、メッシュポケット等、収納用途に合わせて適切に使い分けができる。特に、外板に付けられたメッシュポケットは汎用性が高い。
【悪】A4クリップボードとしては大柄で、重い。

対象商品 : 63376453
2022-10-05
用途: 打ち合わせ、現調時
株式会社an建設業・工事業

とても、使いやすく機能性に優れててこれは買いです!

対象商品 : 63376444
2023-07-06
用途: 現場作業の資料入れ

一般的なA4ファイルに比べ、横幅が大きいのでA4ファイルケースに入らない、立てて収納した場合にも奥行きが大きい分、飛出る

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリップボードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/clipboard/
2022-08-25
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする