ダンボールベッド+間仕切りセット

ダンボールベッド+間仕切りセット - 塩田紙器ダンボールベッド+間仕切りセット - 塩田紙器

災害が発生し、緊急避難をした場合、避難所で安息するためのベッドです。
普段は折りたたんでおき、緊急事態の際に広げて使用します。
耐荷重も十分で強度があります。
ガムテープ、工具を必要とせず簡単に組立可能
パーツにはWフルート(8mm)を使用しており、パーツを組み付け完成した状態での耐荷重は172kgです。

用途災害時の非常用ベッド幅(mm)1005質量(kg)11.9高さ(mm)1400奥行(mm)1985耐荷重(kg)172内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63418679-
オープン
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする