曜日別特売

デスク

デスク - サンワダイレクトデスク - サンワダイレクトデスク - サンワダイレクトデスク - サンワダイレクトデスク - サンワダイレクトデスク - サンワダイレクトデスク - サンワダイレクトデスク - サンワダイレクト
(1件のレビュー)

オフィスや自宅で様々なシーンで使用できる、シンプルなデスクです。
奥行きが60cmあり、必要十分なスペースで効率的に作業する事ができます。
耐荷重が50kgあるので、パソコン本体やプリンタを並べて設置することができます。
クランプ固定のモニターアームが取り付け可能です。
天板には強度が強く耐熱性、耐水性に優れたメラミン化粧板を使用しています。
アジャスター付きで高さを微調整でき、ガタツキを防止できます。
※天板の厚みは16mmです。天板の厚みが足らないためクランプ固定できない場合は、当て板をするなどして取り付けが可能になることがあります。

材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂紛体塗装)組立時間30分組立人数1耐荷重(kg)50天板部均等耐荷重(kg)50六角レンチ(mm)4黒色色(マンセル値)該当なしアジャスターありキャスターなしフレーム色ブラック組立方法ノックダウン組立式(お客様組立)使用工具手袋総耐荷重(kg)50内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
梱包内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63422897100-DESKF001BKW600×D600×H700mm1個口(760×660×91mm/10.3kg)
オープン
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63422906100-DESKF002BKW800×D600×H700mm1個口(870×620×101mm/12.4kg)
オープン
9,398
10,338(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63422915100-DESKF003BKW1000×D600×H700mm1個口(1070×620×101mm/14.4kg)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63422906
2023-12-05
用途: 電子工作の作業台
製造業

サイズも丁度良く気に入ってます。ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする