演台

演台 - サンワダイレクト演台 - サンワダイレクト演台 - サンワダイレクト演台 - サンワダイレクト演台 - サンワダイレクト演台 - サンワダイレクト演台 - サンワダイレクト演台 - サンワダイレクト

足元のペダルで好きな高さに調整できる演台です。
天板角度は4段階で設定でき快適な環境でお使い頂けます。
天板は横幅600mmで十分な作業スペースを確保できます。
天板手前はストッパー付きで角度を付けた時の零れ落ち防止になります。
立っても座っても使える上下昇降デスクです。
キャスター付で移動も簡単に出来ます。

仕様個口数:1個口 天板サイズ_W:600mm 天板サイズ_D:520mm 天板サイズ_t:16mm角度調整4段階、0度/10度/20度/30度材質天板、パーティクルボード+メラミン化粧板フレーム、スチール+エポキシ樹脂粉体塗装ホワイト使用工具手袋耐荷重(kg)8キャスターありフレーム色ホワイト色(天板)ホワイト組立方法ノックダウン組立式組立時間30分アジャスターなし六角レンチ(mm)4, 5組立人数1内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63423055100-DESKN009
オープン
22,980
25,278(税込)
当日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カウンター・演台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする