引き出し

引き出し - サンワダイレクト引き出し - サンワダイレクト引き出し - サンワダイレクト引き出し - サンワダイレクト引き出し - サンワダイレクト引き出し - サンワダイレクト引き出し - サンワダイレクト引き出し - サンワダイレクト
(1件のレビュー)

既存のデスクにクランプで簡単に取付ができるドロワーです。
クランプは厚さ40mmまで対応します。※取り付ける天板の淵がフラットであることをご確認下さい。
天板下にリーフォース(補強材)があっても取付けできます(高さ25mmまで) 。
よく使う小物や書類などを週のしておくことができます。
引出し取付位置は2段階で変更させることができます。

仕様個口数:1個口 対応デスク:天板裏に引き出し等が無いフラットな机、木製天板で厚さ15mm以上の机※ドロワーの中身が重くなると、レールの動きが悪くなります。材質クランプ/スチール 棚板部/HIPSブラック使用工具プラスドライバー, 手袋耐荷重(kg)10組立方法ノックダウン組立式組立時間20分組立人数1内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63423125100-KB007
オープン
7,298
8,028(税込)
当日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-10
用途: 会社内のデスクに取付けて使用しています
運輸・通信業

本来オープンデスク用の机で、一般的な長引き出しがなく、サイドキャビネのみで運用していて、筆記用具の収納に不便だったので購入しました。取付は簡単で、引き出しも思っていたより大きく使い勝手も良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-09-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-08-10

デスクオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする