iPad・タブレット用アーム

iPad・タブレット用アーム - サンワダイレクトiPad・タブレット用アーム - サンワダイレクトiPad・タブレット用アーム - サンワダイレクトiPad・タブレット用アーム - サンワダイレクトiPad・タブレット用アーム - サンワダイレクトiPad・タブレット用アーム - サンワダイレクトiPad・タブレット用アーム - サンワダイレクトiPad・タブレット用アーム - サンワダイレクト

7~11インチのiPad、タブレットをスチール面に貼り付けて設置できるアームです。
任意の位置で設定できるフレキシブルアームです。各関節を調整して好きな位置でとめることができます。
ホルダーは上下左右でしっかりとホールドする仕様です。2つのL字クリップと、3つのV字クリップの合計5つのクリップで機器をしっかりと固定できます。
ホルダー部は回転機能があり、設置したまま縦・横の変更ができます。
強力磁石のパッドにより、しっかりと貼り付けができます。※取り外しの際は、タブレットをホルダーから外してから行ってください。外した勢いで機器が落下する危険があります。

材質アーム、クランプ/アルミ・スチール・ホルダー部/ABS樹脂ブラック使用工具手袋耐荷重(kg)1.5適合サイズ最大:11インチアーム長さ(mm)367取付け方法クランプ, 支柱組立方法ノックダウン組立式組立時間20分組立人数1内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63423168100-LATAB020
オープン
8,298
9,128(税込)
当日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする