セキュリティボックス

セキュリティボックス - サンワダイレクトセキュリティボックス - サンワダイレクトセキュリティボックス - サンワダイレクトセキュリティボックス - サンワダイレクトセキュリティボックス - サンワダイレクトセキュリティボックス - サンワダイレクトセキュリティボックス - サンワダイレクトセキュリティボックス - サンワダイレクト
(1件のレビュー)

鍵付き扉の付いた樹脂製の収納ボックスです。
内部に棚板が1枚標準装備です。
背面部にはケーブル口があります。(初期の状態は塞がれています。切れ込みがありますので、お客様にて抜いていただきます。もとには戻せません)。
こどもやペットに触られたくない、無線ルーターなどを収納させておくことが来ます。
各ボックスを連結させて、収納箇所をふやすことができます。上下左右連結可能です(上下は4段程度まで)

仕様セキュリティワイヤ取り付け可否:否 個口数:1個口付属品鍵×2個(10種類)、連結パーツ×4個材質PP樹脂ホワイト耐荷重(kg)10キャスターなし鍵番号:101~110フレーム色ホワイト組立方法ノックダウン組立式組立時間20分アジャスターなし組立人数1内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63423177100-LBOX005C
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-14
用途: 職場での私物保管

セキュリティ優先というより鍵付きの一時保管用ボックスとして使用しています。
その用途では価格も安価ですし、十分な機能と思います。恐らく買い増しすることになると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金庫・保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする