机上ラック

机上ラック - サンワダイレクト机上ラック - サンワダイレクト机上ラック - サンワダイレクト机上ラック - サンワダイレクト机上ラック - サンワダイレクト机上ラック - サンワダイレクト机上ラック - サンワダイレクト机上ラック - サンワダイレクト
(1件のレビュー)

モニターの高さを上げる事で目線を上げて、姿勢を改善作業効率を上げる事ができます。
モニター下のスペースを有効活用でき机周りの整理整頓に役立ちます。
A4ファイルも収納出来る引出付です。
落ち着いた雰囲気が出せる木目柄です。
アジャスター付きでガタつきを防止する事が出来ます。

仕様天板サイズ_W:540mm 天板サイズ_t:15mm 天板サイズ_D:250mm 個口数:1個口 引出有効内寸:W335×D215×H35、W160×D215×H35 キーボード収納部内寸:W520×D250×H600材質天板部:木製(パーティクルボード)+プリント紙化粧板張りフレーム部:スチール+エポキシ樹脂粉体塗装引出:ポリエステル綿麻混布質量(kg)約2.8間口(mm)540使用工具手袋耐荷重(kg)10(天板部:8、引出:1)フレーム色ブラック色(天板)木目組立方法ノックダウン組立式組立時間20分コンセントなしアジャスターあり引出しあり六角レンチ(mm)4組立人数1内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
総耐荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63423195100-MR166ダークブラウン約540×250×12510
オープン
6,598
7,258(税込)
当日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63423195
2024-08-22
用途: PCモニター用
自動車・二輪車・自転車関連業

作りが良く頑丈にできていてちょっと重たくても大丈夫です。
落ち着いた色合いで理想的なディスクになりました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする