曜日別特売

スタンド

スタンド - サンワダイレクト

ストッパー付きキャスターで楽々移動が出来ます。※長距離移動や激しい移動には出来していません。ゆっくりと短い距離での移動でご使用下さい。
4.5~10.5インチのほとんどのタブレットに対応出来ます。
ホルダージョイント部は左右180度上下180度の調整が可能です。
ホルダー部は90度ごとに360度回転できタブレットの縦方向横方向の設置が出来ます。
上部のアームはフレキシブルで最適な位置に調整できます。

材質本体/スチール ホルダー/PC(ポリカーボネート)ブラック使用工具手袋耐荷重(kg)1組立方法ノックダウン組立式組立時間20分アジャスターなし●ホルダー挟み込みサイズ:135~180mm組立人数1内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63423247100-MR172
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする