19インチマウント機器を設置する為に最適なオープンサーバーラックです。
前後にEIA規格、ユニバーサルピッチの19インチマウントを装備しています。(36U)。
後部のマウントは50mmピッチで可変が可能です。(マウント有効内寸:650~800)。
上下棚板は固定ベルト(RAC-BL1)に対応しています。ハードを棚板に固定できます。
機器の取付けにはケージナットが対応しています。(ケージナット・ネジは別途ご購入下さい)
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
サーバーラック/オープンフレーム型/42U/2ポスト/19インチ/積載重量300kg/EIA/ECA-310準拠/キャスター付き/AV ネットワーク通信 ITコンピューター機器用データセンターラックStarTech.com税込¥31,878~¥28,980~
サーバーラック棚板/1U/放熱スリット付/耐荷重150kg/奥行き700mm/取付奥行き495~974mm/19インチラック対応/AV、データ、ネットワーク機器収納用 ラックマウント サーバー シェルフStarTech.com税込¥16,478~¥14,980~

