曜日別特売

19インチサーバーラック

19インチサーバーラック - サンワダイレクト19インチサーバーラック - サンワダイレクト19インチサーバーラック - サンワダイレクト19インチサーバーラック - サンワダイレクト19インチサーバーラック - サンワダイレクト19インチサーバーラック - サンワダイレクト19インチサーバーラック - サンワダイレクト19インチサーバーラック - サンワダイレクト

SOHOや小規模オフィスのサーバー機器の収納に最適です。
前扉、側部背部には標準で鍵を装備。セキュリティ対策ができます。
全面メッシュパネルを採用している為、放熱性に優れています。
棚板2枚、スライド棚1枚が標準装備です。
熱対策用の放熱ファンの装着が可能です。(最大6台まで)※CP-SVFAN1K・2K・3Kを別途ご購入下さい。
マウントアングルはEIA規格ユニバーサルピッチを採用し、ケージナットに対応しています。
マウント有効内寸630~680mmです。
マウント数:36U※組立の際には電動式ドライバーのご使用をお薦めいたします。

仕様
個口数:6個口 ケーブル口のサイズ_H:60mm※パネル(上)取付け時や、本製品上部へ機器を取付ける場合は脚立などを使用し、安全に作業して下さい
※カートンサイズ
A:1760×655×190 重量25.5kg
B:1760×655×190 重量28.0kg
C:1675×655×110 重量22.1kg
D:1675×800×90 重量26.0kg
E:1060×660×195 重量27.5kg
F:1060×660×115 重量15.5kg ケーブル口のサイズ_W:330mm セキュリティワイヤ取
ユニット数36Uキャスターありアジャスターありブラックフレーム色ブラック色(マンセル値)該当なし材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)付属品前後扉用鍵×2個(1種類)、側面用鍵×2個(1種類)、棚板×2枚、スライダー棚×1枚、キャスター、アジャスター、ケージナット・ネジ(M6・50セット)※鍵の種類は1種類、前後扉共通、側面は別鍵使用工具プラスドライバー, スパナ, 手袋耐荷重(kg)500組立方法ノックダウン組立式組立時間60分組立人数2内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ユニット数
耐荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63423387100-SV01036U500
オープン
219,800
241,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする